CDQ2YA32-100DCMZ-M9N CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - スムースシリンダ SMC 67758304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2Y-Z/CDQ2Y-Z - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc注文コード67758304品番CDQ2YA32-100DCMZ-M9N
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする