商品画像
昭和コーポレーション
片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合管径(Φmm)
32
13
16
19.5
21.5
25.5
27
32
33.5
38.5
42
48
51
60
64
76.5
88.5
115
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67771071
品番
KS31 (VP25)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途
本製品は鋼製電線管用の支持金具です。
材質
ユニクロメッキ
適合管径(Φmm)
32
寸法P1(mm)
31
寸法P2(mm)
42
長穴(mm)
6×10
板厚t(mm)
1.6
板幅(mm)
25
注意
※薄鋼電線管75用と厚鋼電線管70用は兼用です。取り付け方向にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。