代表画像
タンガロイ
アダプタ CAFR/L-MD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【DAXX】70【HAND】R【SSC】4
注文コード
67774659
品番
CAFR-4T16-050070-MD
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
最小加工径(Φmm)
50
寸法LF(mm)
43
寸法CW(mm)
4
寸法WF(mm)
8
寸法CDX(mm)
16
仕様
【DAXX】70【HAND】R【SSC】4
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
DTF4-040-R
CSP
FALSE