CDQ2B100-75+30DCMZ-A93VL-XC10 CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67778769

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:75mm、ストローク S2:30mm、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード67778769品番CDQ2B100-75+30DCMZ-A93VL-XC10
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:75mm、ストローク S2:30mm、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする