※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:20mm、ストローク S2:10mm、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード67778814品番CDQ2B12-20+10DZ-M9BVL-XC10
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など533種類から選べます他の種類を見る