CDQ2B20-15+35DZ-XC10 CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67778945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:15mm、ストローク S2:35mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし注文コード67778945品番CDQ2B20-15+35DZ-XC10
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストローク S1:15mm、ストローク S2:35mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする