パール金属
涼味家 陶器製そば皿(竹製すのこ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
67780758
品番
L-7517
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
プラスチック製のすのこなので衛生的。
材質/仕上
そば皿:ストーンウェア すのこ:天然竹
型
角
質量(g)
575
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×185×25