※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
67828024
品番
CDQ2AS100-20DCMZ-M9BWV
参考基準価格(税別)
¥38,450
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ポートねじの種類
など
656
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ボディオプション(1):(-) 標準、ボディオプション (2):(M) ロッド先端おねじ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様: 材質(ピン/ロッド/止め輪/ロッド先端ナット):(-) なし、オーダーメイド仕様: 二山クレビス/2山ナックルジョイント:-、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様: 耐スパッタ仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ス
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付