曜日別特売
RS2H80A-40DL-D-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC 67832320

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H80A-40DL-D-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC 67832320
RS2H80A-40DL-D-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC 67832320
RS2H80A-40DL-D-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC 67832320
RS2H80A-40DL-D-A96S-XC102 ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- SMC 67832320

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ追記号
1ヶ付
オプション
なし
材質(ローラー部)
樹脂
注文コード
67832320
品番
RS2H80A-40DL-D-A96S-XC102
参考基準価格(税別)¥82,610販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

作動方式
複動形
材質(ローラー部)
樹脂
ショックアブソーバの種類
標準
オートスイッチ有無
あり
オプション
なし
ストローク(mm)
40(Φ80)
使用チューブ内径(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ追記号
1ヶ付
配管方向
軸方向(チューブ)
オーダーメイド仕様
ロックリリース仕様
関連資料:カタログ(0.79MB)取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする