曜日別特売
CDQP2B12-10D-A93VZS-XC36 CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド SMC 67840615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード67840615品番CDQP2B12-10D-A93VZS-XC36
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付形式(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: ロッド側インロー付:(-XC36) ロッド側インロー付ストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする