曜日別特売
CDQP2B12-10DM-A93 CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド SMC 67840633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード67840633品番CDQP2B12-10DM-A93
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付形式(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする