曜日別特売
CDQP2B16-15DC-XB9 CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド SMC 67840816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQP2/CDQP2 - 軸方向配管形/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード67840816品番CDQP2B16-15DC-XB9
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-形式(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M ねじ仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: 低速仕様:(-XB9) 低速シリンダ (10~50mm/s)ストローク(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする