曜日別特売
CDQSBS12-15DCM-M9BWVL CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ SMC 67873673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67873673品番CDQSBS12-15DCM-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥13,370販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)15ボディオプション(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする