※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67873689品番CDQSBS12-15DCM-M9NW
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など140種類から選べます他の種類を見る