※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67873856品番CDQSBS16-15DCM-M9BWV
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など140種類から選べます他の種類を見る