※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67876744品番CDQSKF16-30DM-M9B
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など271種類から選べます他の種類を見る