※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)45仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67878379品番CDQSKWB20-45DM-A93
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など52種類から選べます他の種類を見る