※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67878415品番CDQSKWB25-20D-A90L
参考基準価格(税別)¥16,060販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など52種類から選べます他の種類を見る