※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67878494品番CDQSKWF20-30D-M9BW
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など52種類から選べます他の種類を見る