マキタ
充電式スクリュードライバ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~6000
注文コード
67885004
品番
FS600DZB
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
AC機を超え、さらなる高みへ!
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~6000
色
黒
締付け能力(mm)
ドライウォールΦ4
1充電当たりの作業量
石膏ボード厚さ12.5mm(目安):木下地(ボードネジ4×28mm)約3500、ボード2枚+木下地(ボードネジ4×40mm)約2500、鋼製下地(ボードネジ3.5×25mm)約2800
質量(kg)
1.6(バッテリー含む)
付属品
(+)ビット2-45、ゴムキャップ、フック
電源(V)
直流18
長さ(mm)
254
幅(mm)
84
高さ(mm)
203
関連資料:
(3.5MB)