用途コンクリート穴あけ専用穴あけ能力(mm) コンクリート18長さ(mm)431幅(mm)82高さ(mm)285質量(kg)3.4(バッテリー装着時)付属品集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売色青電源(V)直流18電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])0~1350打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。