LS610DRG 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 67885284

LS610DRG 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 67885284
LS610DRG 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 67885284
LS610DRG 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 67885284
LS610DRG 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 67885284
LS610DRG 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 67885284
LS610DRG 165ミリ充電式スライドマルノコ マキタ 67885284

165ミリ充電式スライドマルノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台付属品バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、鮫肌チップソー(A-69244)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5/2.5注文コード67885284品番LS610DRG
参考基準価格(税別)¥141,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

165mm充電式で左右両傾斜
各部を剛性アップし「高精度切断」を実現

付属品バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、鮫肌チップソー(A-69244)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5/2.5質量(kg)10.2(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×495×470ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)対応無線連動(Bluetooth)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用約27、フル約40切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【左45°/当て木】30×182/36×150(20mm)、【0°(直角)/当て木】46×182/55×150(20mm)、【右45°/当て木】15×182/20×150(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【左45°/当て木】30×127/36×100(15mm)、【0°(直角)/当て木】46×127/55×100(15mm)、【右45°/当て木】15×127/20×100(15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【0°(直角)/当て木】46×98/55×80(10mm)1充電当たりの作業量メラビ(高さ40×幅180mm)約250本、フローリング材(高さ12×幅180mm)約400本
関連資料:(3.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする