最大締付トルク(N・m)140回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、弱:0~1300電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])強:0~4100、弱:0~2000締付能力(普通ボルト)M5~14付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.4(バッテリー含む)色青寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×81×232(バッテリー含む)締付能力(高力ボルト)M5~12締付能力(小ねじ)M4~8締付能力(コーススレッド)(mm)22~901充電当たりの作業量木ねじ(ラワン)Φ4.3×65mm:約820本、木ねじ(ラワン)Φ5.4×90:約440本、ネジボルト(鋼板)M8×16mm:約4400本※BL1860B使用時