TM-150-70-30 ガススプリング 栃木屋 67886185

ガススプリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色反発力(N)294反発力Fb(N)379注文コード67886185品番TM-150-70-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。

用途OA 機器・医療機械・工作機械等材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色寸法A(mm)316使用温度(℃)-20~80寸法B(mm)246寸法C(mm)213引張強度N(kgf)4903(500)以上表面処理(本体)艶消塗装(黒色)反発力(N)294RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)245反発力Fa(N)294±30反発力Fb(N)379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする