マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
モータードライバー(ユニポーラ定電圧)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67888565
品番
AD1131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
小型サイズ
用途
機器組込、実験評価用に対応
制御方式
ユニポーラ定電圧
入力電圧(V)
制御電源:DC5±5%、モータ電源:DC5~30
出力電流(A)
最大:1.1/相(連続)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×15
RoHS指令(10物質対応)
対応