曜日別特売
MGGLB100-1300-HN MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMC 67905593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)1300チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc注文コード67905593品番MGGLB100-1300-HN
参考基準価格(税別)¥350,020販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)1300ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする