曜日別特売
MGGLB20-150-HN-A93-C MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMC 67905688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)150チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード67905688品番MGGLB20-150-HN-A93-C
参考基準価格(税別)¥55,610販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)150ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする