曜日別特売
MGGLB20TF-100-HN MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMC 67905803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)100チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) G注文コード67905803品番MGGLB20TF-100-HN
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) Gストローク調整範囲(mm)100ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする