曜日別特売
MGGLB25-200-HL-M9NL-C MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ SMC 67905916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ/エンドロックタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)200チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc注文コード67905916品番MGGLB25-200-HL-M9NL-C
参考基準価格(税別)¥66,440販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)200ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする