曜日別特売
MGGLB32-250+100-B54-XC11 MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMC 67912819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)250ストローク(B-A)(mm)100注文コード67912819品番MGGLB32-250+100-B54-XC11
参考基準価格(税別)¥88,550販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)250ストローク(B-A)(mm)100仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする