用途色杢糸(より合わせた糸)と光沢のあるホワイト糸の交互織で、パステル調のやさしい色合いがお部屋を明るく落ち着いた雰囲気に。火が点きにくく、万が一火が点いても自己消火性があるため燃え広がりにくい、防炎加工が施されています。防ダニ・抗菌・はっ水と多機能で、赤ちゃんや小さなお子様がいる環境でも安心してお使いいただけます。裏に不織布をたっぷり使用し、しっかりと厚みがあり防音効果アップ!敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にも◎
厚さ(mm)9色ブラウン備考洗濯不可対応ホットカーペット寸法(cm)約352×352 / 江戸間8帖機能防炎・防ダニ・抗菌・はっ水 / ホットカーペット・床暖房OK滑り止め効果なし組成表面:ポリプロピレン100%、裏面:不織布貼り