MGJ6-6-F8BZ MGJ - ガイドロッド一体形 SMC 67915418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ - ガイドロッド一体形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6シリンダ内径(Φmm)6仕様オートスイッチ:F8B注文コード67915418品番MGJ6-6-F8BZ
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動シリンダ内径(Φmm)6リード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様オートスイッチ:F8Bストローク(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする