曜日別特売
MGPL20-150-HN-M9NVL MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMC 67915795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc注文コード67915795品番MGPL20-150-HN-M9NVL
参考基準価格(税別)¥45,650販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ、マニュアル解除方式:(N) ノンロックタイプ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする