曜日別特売
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346

 

New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346
New1-1S-GR モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン 67917346

モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード67917346品番New1-1S-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。
インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。

セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール質量(g)約224対応OSAndroid、iOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109通信方式Bluetooth4.0最大印字幅(mm)25~50電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵解像度203dpiバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C(2時間)アプリケーションHerePrint for Android & iOS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする