未来工業
VE両サドル台座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
寸法A(mm)
5.5
注文コード
67919498
品番
SSTD-MK
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高耐候性
耐衝撃性H I
VE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
適合
VE両サドル(S-22・28・36)・VE両サドル(SST-28□・36□)・ステンレスサドル(SST-28・36)
色
ブラック
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
76.5
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
27
寸法L2(mm)
53
台の高さ(mm)
5
入数(個)
1