曜日別特売
HASK.300 本焼 厚手 背金付き 角鏝 宮谷製作所 67923138

本焼 厚手 背金付き 角鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)300
幅(mm)【鏝】102
内容量1本注文コード67923138品番HASK.300
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。0.7mm厚で従来品より板厚があり、タフな使用が出来ます!こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。

用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など幅(mm)【鏝】102寸法(mm)300質量(g)330板厚(mm)0.7
注意
※使用後は水気をふき取り保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする