曜日別特売
01GLA4005A-K 散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 岩崎製作所 67924626

こちらの写真は代表画像です。実際の寸法・長さとは異なります。

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付

(2件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本長さ(m)5呼び径40注文コード67924626品番01GLA4005A-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

取付加締長さ(m)5呼び径40材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野付内面ポリウレタン材質(金具)アルミ製
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55529864
2023-03-02
用途: 浅草公園町会の消防関係備品として購入。腸内の消防訓練時、散水栓・スタンドパイプに接続し使用。
有限会社ニノミヤ不動産業

今まで20mホースが1本しかなく、消火範囲が限られ、、今回20mホースを3本買い足し、消火範囲が80mと拡大し、火災時の消火対応に安心できるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 55529889
2021-09-01
用途: 農地の送水
農・林・水産業

取り外しも簡単、スムーズで、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする