曜日別特売

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付

散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 - 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース『ゴルフアルファ』 アルミ製町野式金具付 - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面樹脂引き綾織ホースです。安価で高性能の散水/消防ホース「ゴルフ」のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3内容量1本
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
口径(Φmm)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552988901GLA6520A-K2065町野式
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
6792462601GLA4005A-K5不明町野付
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
6792465101GLA4010A-K10不明町野付
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月中旬
6792466901GLA4015A-K15不明町野付
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792469601GLA5005A-K5不明町野付
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792475701GLA6505A-K5不明町野付
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792477501GLA6510A-K10不明なし
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6792480901GLA6515A-K15不明町野付
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5552985501GLA2520A-K2025町野式
オープン
取扱い終了
5552986401GLA4020A-K2040町野式
オープン
取扱い終了
5552987301GLA5020A-K2050町野式
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55529864
2023-03-02
用途: 浅草公園町会の消防関係備品として購入。腸内の消防訓練時、散水栓・スタンドパイプに接続し使用。
有限会社ニノミヤ不動産業

今まで20mホースが1本しかなく、消火範囲が限られ、、今回20mホースを3本買い足し、消火範囲が80mと拡大し、火災時の消火対応に安心できるようになった。

1が参考にしています
対象商品 : 55529889
2021-09-01
用途: 農地の送水
農・林・水産業

取り外しも簡単、スムーズで、とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする