SJ-4020 作務衣・上着 風香(FU-KA) 67926455

SJ-4020 作務衣・上着 風香(FU-KA) 67926455
SJ-4020 作務衣・上着 風香(FU-KA) 67926455

作務衣・上着

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
江戸小紋・芥子
江戸小紋・芥子
絣柄・黒
市松桜・黒
やぶれ取り江戸小紋調・ベージュ
綱代・紺
綱代・茶
江戸小紋・朱赤
万筋・ピンク
万筋・茶
千鳥・ローズ
千鳥・ベージュ
麻の葉・ピンク
千鳥・抹茶
縞・グレー
縞・ローズ
鮫桜・茜色
鮫桜・色
雪霰・ピンク
雪霰・紺
姫桜・エンジ
姫桜・抹茶
縁起鮫小紋・ピンク
縁起鮫小紋・茶
市松和モダン・茶
市松和モダン・グレー
彩り石畳・薄茶
やなぎ小紋・紺
やなぎ小紋・黒
小桜・エンジ
小桜・紺
七宝・グレー
七宝・エンジ
七宝・芥子
桜市松疋田・桃
桜市松疋田・黄
桜と楓・ピンク
箔模様・紺
箔模様・エンジ
グリーン
天地
しじら織・紺
しじら織・ピンク
しじら織・ベージュ
しじら織・あずき
やぶれ取り江戸小紋調・グレー
満天桜・グリーン
満天桜・ピンク
色枝流れ・白
養老鮫・茶
江戸
デニム調
サイズM
内容量1枚注文コード67926455品番SJ-4020
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

仕様
左胸内ポケット付 上前下ポケット付
材質ちりめん(ポリエステル100%)江戸小紋・芥子サイズM着丈(cm)70バスト(cm)110裄丈(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする