風香(FU-KA)
作務衣・上着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
縞・ローズ
縞・ローズ
縞・ローズ
絣柄・黒
市松桜・黒
やぶれ取り江戸小紋調・ベージュ
綱代・紺
綱代・茶
江戸小紋・朱赤
江戸小紋・芥子
万筋・ピンク
万筋・茶
千鳥・ローズ
千鳥・ベージュ
麻の葉・ピンク
千鳥・抹茶
縞・グレー
鮫桜・茜色
鮫桜・色
雪霰・ピンク
雪霰・紺
姫桜・エンジ
姫桜・抹茶
縁起鮫小紋・ピンク
縁起鮫小紋・茶
市松和モダン・茶
市松和モダン・グレー
彩り石畳・薄茶
やなぎ小紋・紺
やなぎ小紋・黒
小桜・エンジ
小桜・紺
七宝・グレー
七宝・エンジ
七宝・芥子
桜市松疋田・桃
桜市松疋田・黄
桜と楓・ピンク
箔模様・紺
箔模様・エンジ
黒
グリーン
紺
天地
霞
しじら織・紺
しじら織・ピンク
しじら織・ベージュ
しじら織・あずき
やぶれ取り江戸小紋調・グレー
満天桜・グリーン
満天桜・ピンク
色枝流れ・白
養老鮫・茶
江戸
デニム調
サイズ
M
M
L
LL
3L
全154種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67926620
品番
SJ-4034
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。
仕様
左胸内ポケット付 上前下ポケット付
材質
ちりめん(ポリエステル100%)
色
縞・ローズ
サイズ
M
着丈(cm)
70
バスト(cm)
110
裄丈(cm)
62