EP-7901 ショートエプロン 風香(FU-KA) 67929551

EP-7901 ショートエプロン 風香(FU-KA) 67929551
EP-7901 ショートエプロン 風香(FU-KA) 67929551

ショートエプロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
しじら織・黒
内容量1枚注文コード67929551品番EP-7901
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

彩り豊かな和のスタイル。和の装いは見た目に美しく、また動きやすいので接客しやすいのも特徴です。

材質ちりめん(ポリエステル100%) デニム調しじら織・黒サイズフリー幅(cm)52丈(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする