風香(FU-KA)
Tシャツ長襦袢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
67929858
品番
JU-300
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体は綿100%で優しい肌触り。下身部分は裾裁きの良いポリエステル100%になります。
材質
本体:綿100% 衿:ポリエステル100%
色
白
サイズ
L
バスト(cm)
86~94
丈(cm)
スリップ:113