曜日別特売
CEA12DL-7.0WFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ 67931005

CEA12DL-7.0WFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ 67931005
CEA12DL-7.0WFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ 67931005
CEA12DL-7.0WFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ 67931005
CEA12DL-7.0WFM 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ 67931005

【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適用畳数12
消費電力(W)40
光束(Lm)5600
内容量1台注文コード67931005品番CEA12DL-7.0WFM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです

消費電力(W)40定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階光束(Lm)5600直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85適用畳数12発光効率(Lm/W)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする