曜日別特売
SCL6N-U2 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197

 

SCL6N-U2 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197
SCL6N-U2 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197
SCL6N-U2 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197
SCL6N-U2 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197
SCL6N-U2 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197
SCL6N-U2 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931197

小型シーリングライト 薄形 昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全光束(Lm)600
消費電力(W)7.6
内容量1台注文コード67931197品番SCL6N-U2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。

質量(g)140消費電力(W)7.6全光束(Lm)600定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000直径×高さ(mm)Φ132×33演色指数(Ra)Ra85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする