MGPA25-25-HL-M9BWL MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付 SMC 67931983

MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc注文コード67931983品番MGPA25-25-HL-M9BWL
参考基準価格(税別)¥42,410販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側ロック仕様マニュアル解除方式:(L) ロックタイプ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする