曜日別特売
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008

63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008
63122 TRI-FLEC8 エアマット DAYTONA(デイトナ) 67933008

TRI-FLEC8 エアマット

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード67933008品番63122
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

もう底冷えに悩まない。
高断熱構造で、極寒環境でも安定した眠りを支える「TRI-FLEC8(トリフレクエイト)エアマット」。
寒冷地や冬キャンプでは、地面からの冷気で寝袋だけでは十分な保温が得られません。
このエアマットは、地面との間に断熱の壁をつくり、底冷えを防ぎながら安定した睡眠環境を支えます。
約10cm厚のエアクッション構造が凹凸のある地面や小石の上でもしっかり身体を支え、安心して休める寝心地を実現。
幅64×長さ193cmのゆとりあるサイズで、寝袋使用時も窮屈さを感じにくい設計です。
内部には三層の両面アルミ蒸着フィルムを内蔵し、体温を逃がさず冷気を遮断。
国際規格「ASTM F3340-22」に基づく試験では、R値8.5という高い断熱性能を実証。氷点下の雪中キャンプでも使用できます。
( [R値の目安] R値2から3:夏から初秋のキャンプ、R値4から5:3シーズン対応、R値6以上:冬キャンプや積雪地にも対応。)
高断熱性能により地面からの湿気や冷気を遮断することで、年間を通して安定した寝心地を保つことができます。
収納時はΦ11×33cm、重量約1.0kgと持ち運びやすい設計。収納時の邪魔にならず車中泊にもおすすめです。
エアバルブは、全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。
空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了します。
別売のエアピロー+(品番:34251)と連結でき就寝時の枕ズレを防ぎます。

用途
地面からの冷気を遮断し、寒冷地でも身体をしっかり温かく保つ高断熱エアマット
厚み約10cmのエアクッションが地面の凹凸を吸収し、どんな場所でも安定した寝心地を実現(使用サイズ:長さ193×幅64×厚み10cm)
R値8.5の断熱性能により、氷点下のキャンプや雪中泊でも熟睡できる環境を提供。地面からの湿気や冷気を遮断し通年を通して使用可能
エアバルブは全閉・ワンウェイ(逆止弁)・解放の3ポジション構造。空気の注入や排出がスムーズに行え、撤収作業も短時間で完了
収納サイズはΦ11×33cm、重量約1.0kgで積載スペースが限られる環境でも扱いやすい軽量・コンパクト仕様
R8.5(ASTM F3340-22 準拠)質量(kg)1収納時寸法(cm)Φ11×33使用時寸法(cm)193×64×1
注意
※ エア注入は、別売りのドライバッグ(品番:49152、49153、49203、49204)や市販のポンプを使用してください。
※ 口で吹き込みますと湿気が内部に溜まり劣化の原因となります。
※ 車中泊で使用する場合は、ご自身の車両寸法をよくお確かめの上、ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする