曜日別特売
MGPA20-100AZ-M9NW MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC 67933295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc注文コード67933295品番MGPA20-100AZ-M9NW
参考基準価格(税別)¥43,670販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする