曜日別特売
MGPA20-150AZ-M9BW MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMC 67933304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc注文コード67933304品番MGPA20-150AZ-M9BW
参考基準価格(税別)¥48,240販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(A) 高精度ボールブッシュ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする