LDA4NGE17ST2P ミニクリプトンE17LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 67933401

ミニクリプトンE17LED

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個定格光束(Lm)480注文コード67933401品番LDA4NGE17ST2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
材質PC品名ミニクリプトン40形E17LED昼白色2P電源(V)AC100口金E17本体寸法(mm)D35 ×H67本体質量(g)23定格消費電力(W)3.6箱入数2色温度5000Kビーム角(度)180寿命40,000時間定格光束(Lm)480
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする