ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
巻式ロープ止め
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
寸法(Φ×Lmm)
16×1500
注文コード
67938057
品番
10177424【ワケあり】
在庫数量:残り52点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
危険認識のしやすいオレンジ色
ロープの取り外しができる巻式タイプ
用途
区画分けや侵入防止のロープの設置
ブルーシートやタープ等の固定
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法(Φ×Lmm)
16×1500
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
遠目からでも視認し易いオレンジ塗装
材質
鉄 異形丸棒 塗装
質量(kg)
14.4
アズワン品番
64-8329-51
注意
※設置する場所により、引き抜き強度は異なります。